※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100×50TKULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌 09518047 100×50TKULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌 09518047 100×50TKULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌 09518047

ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09518047 品番 100×50TKULB
参考基準価格(税別)¥10,110 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)340 取付座(mm)152×95 取付ピッチ(mm)124×64 取付高(mm)145 材質ウレタン 質量(g)2900 ストッパーなし 取付穴径d(mm)11 金具幅B(mm)71 軸径A(mm)17 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする