※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150×65TKULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌 09518074 150×65TKULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌 09518074 150×65TKULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌 09518074

ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09518074 品番 150×65TKULB
参考基準価格(税別)¥17,880 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。

車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)590 取付座(mm)188×110 取付ピッチ(mm)152×78 取付高(mm)205 材質ウレタン 質量(g)5650 ストッパーなし 取付穴径d(mm)14 金具幅B(mm)81 軸径A(mm)25 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする