※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
東北車輌の キャスター
東北車輌の プレート式キャスター
東北車輌の プレート式 固定車キャスター
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09518083
品番
150×75TKULB
参考基準価格(税別)
¥19,930
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
720
取付座(mm)
188×125
取付ピッチ(mm)
152×86
取付高(mm)
205
材質
ウレタン
質量(g)
6750
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
14
金具幅B(mm)
96
軸径A(mm)
25
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪