※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
東北車輌の キャスター
東北車輌の プレート式キャスター
東北車輌の プレート式 固定車キャスター
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09518092
品番
200×50TKULB
参考基準価格(税別)
¥21,790
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
650
取付座(mm)
208×100
取付ピッチ(mm)
174×64
取付高(mm)
260
材質
ウレタン
質量(g)
6300
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
14
金具幅B(mm)
71
軸径A(mm)
25
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪