※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

250×75TKULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌 09518135 250×75TKULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌 09518135 250×75TKULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌 09518135

ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09518135 品番 250×75TKULB
参考基準価格(税別)¥41,880 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。

車輪径(Φmm)250 許容荷重(daN)470 取付座(mm)220×130 取付ピッチ(mm)174×86 取付高(mm)315 材質ウレタン 質量(g)1850 ストッパーなし 取付穴径d(mm)14 金具幅B(mm)96 軸径A(mm)30 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする