※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
東北車輌の キャスター
東北車輌の プレート式キャスター
東北車輌の プレート式 固定車キャスター
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09518162
品番
300×90TKULB
参考基準価格(税別)
¥65,190
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪径(Φmm)
300
許容荷重(daN)
620
取付座(mm)
230×140
取付ピッチ(mm)
194×102
取付高(mm)
365
材質
ウレタン
質量(g)
15000
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
16
金具幅B(mm)
106
軸径A(mm)
30
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪