※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300×100TKULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌 09518171 300×100TKULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌 09518171 300×100TKULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌 09518171

ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09518171 品番 300×100TKULB
参考基準価格(税別)¥92,930 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。

車輪径(Φmm)300 許容荷重(daN)900 取付座(mm)234×192 取付ピッチ(mm)194×151 取付高(mm)360 材質ウレタン 質量(g)20000 ストッパーなし 取付穴径d(mm)16 金具幅B(mm)118 軸径A(mm)30 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする