※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
東北車輌の キャスター
東北車輌の プレート式キャスター
東北車輌の プレート式 自在車キャスター
ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09518187
品番
200×50MTBR-TB-H
参考基準価格(税別)
¥40,660
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
270
取付座(mm)
172×172
取付ピッチ(mm)
136×136
取付高(mm)
260
材質(車輪)
ゴム
材質
ゴム
質量(g)
8550
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
14
軸径A(mm)
25
偏芯E(mm)
60
車輪径D(Φmm)
200
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪