※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

250×75MTBR-TB-H ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車 東北車輌 09518232 250×75MTBR-TB-H ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車 東北車輌 09518232

ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09518232 品番250×75MTBR-TB-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,700
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。

車輪径(Φmm)250 許容荷重(daN)470 取付座(mm)195×195 取付ピッチ(mm)155×155 取付高(mm)315 材質ゴム 質量(g)14750 取付穴径d(mm)14 軸径A(mm)30 偏芯E(mm)65 ロックなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする