※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
東北車輌の キャスター
東北車輌の プレート式キャスター
東北車輌の プレート式 自在車キャスター
ダクタイルキャスター(マリーナ用) 自在車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09518241
品番
250×90MTBR-TB-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥54,400
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(daN)
580
取付座(mm)
195×195
取付ピッチ(mm)
155×155
取付高(mm)
315
材質
ゴム
質量(g)
15300
取付穴径d(mm)
14
軸径A(mm)
30
偏芯E(mm)
65
ロック
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪