テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
エコン ダストボックス#45黒 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09518435
品番
DS-220-210-7
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
蓋の組み合わせで様々な分別が可能な屑入
容量(L)
約46
材質
ポリプロピレン
色
黒
用途
分別ゴミ箱
質量(kg)
本体のみ:約1.8、セット時:約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体のみ:275×430×550、セット時:約275×437×700
アズワン品番
65-1852-28
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体