テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱
テラモトの 分別用ゴミ箱本体
エコン ダストボックス#45黒 蓋 カン用 丸穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09518478
品番
DS-220-214-6
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
蓋の組み合わせで様々な分別が可能な屑入
材質
ポリプロピレン
色
イエロー
用途
分別ゴミ箱用蓋
質量(g)
約460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約275×437×166
アズワン品番
65-1852-32
商品タイプ
フタ