※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

75A ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム車) 東北車輌 09518521 75A ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム車) 東北車輌 09518521

ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム車)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09518521 品番 75A
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
許容荷重(kg)70 車輪径(Φmm)75 車輪幅R(mm)32 穴径d(Φmm)10 ボス幅B1(mm)37 材質ゴム ボス径B2(Φmm)21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09518555
2020-11-17
用途:
痛んだ台車の車輪を交換しました
有限会社丸和 様

痛むのは車輪のみの時が多く 本体は相当永く使えます
車輪の交換がもう少し 楽に出来ると嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする