※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
東北車輌の キャスター
東北車輌の 車輪のみ
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム車)
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09518537
品番
100A
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
許容荷重(kg)
100
車輪径(Φmm)
100
車輪幅R(mm)
35
穴径d(Φmm)
12
ボス幅B1(mm)
44
材質
ゴム
ボス径B2(Φmm)
23