※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
東北車輌の キャスター
東北車輌の 車輪のみ
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ゴム車)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09518582
品番
250A
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
許容荷重(kg)
300
車輪径(Φmm)
250
車輪幅R(mm)
48
穴径d(Φmm)
25
ボス幅B1(mm)
63
材質
ゴム
ボス径B2(Φmm)
47