テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ボックスカート(キャスターペール)
リサイクルカート#110 搬送型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09518663
品番
DS-224-511-1
参考基準価格(税別)
¥99,100
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
分別に便利なカラーバリエーションと、専用の反転機で省力収集ができる屑入
容量(L)
約110
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
用途
ゴミ箱、集積・運搬カート
質量(kg)
約12.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約480×572×980
色(袋)
グリーン
商品タイプ
本体(フレーム)