※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

75FB ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄(B入)車) 東北車輌 09518747 75FB ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄(B入)車) 東北車輌 09518747

ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄(B入)車)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09518747 品番 75FB
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
車輪幅R(mm)32 許容荷重(kg)140 ベアリングCB1030 穴径d(Φmm)10 材質鉄(B入) 車輪径(Φmm)75 ボス幅B1(mm)37 ボス径B2(Φmm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする