ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄(B入)車)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09518756 品番 100FB
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
車輪幅R(mm)35 許容荷重(kg)190 ベアリングCB1232 穴径d(Φmm)12 材質鉄(B入) 車輪径(Φmm)100 ボス幅B1(mm)44 ボス径B2(Φmm)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする