東北車輌
東北車輌の キャスター
東北車輌の 車輪のみ
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄(B入)車)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09518774
品番
150FB
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
車輪幅R(mm)
40
許容荷重(kg)
350
ベアリング
#6204
穴径d(Φmm)
20
材質
鉄(B入)
車輪径(Φmm)
150
ボス幅B1(mm)
53
ボス径B2(Φmm)
58