※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200FB ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄(B入)車) 東北車輌 09518783 200FB ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄(B入)車) 東北車輌 09518783

ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(鋳鉄(B入)車)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09518783 品番 200FB
参考基準価格(税別)¥6,370 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
車輪幅R(mm)44 許容荷重(kg)490 ベアリング#6204 穴径d(Φmm)20 材質鉄(B入) 車輪径(Φmm)200 ボス幅B1(mm)57 ボス径B2(Φmm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする