※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

75ULB ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 09518817 75ULB ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 09518817

ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09518817 品番 75ULB
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
車輪幅R(mm)32 許容荷重(kg)140 ベアリングCB1030 穴径d(Φmm)10 材質ウレタン(B入) 車輪径(Φmm)75 ボス幅B1(mm)37 ボス径B2(Φmm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする