テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ボックスカート(キャスターペール)
リサイクルカート#200 反転型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09518819
品番
DS-224-620-6
参考基準価格(税別)
¥187,700
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
分別に便利なカラーバリエーションと、専用の反転機で省力収集ができる屑入
容量(L)
約200
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
用途
ゴミ箱、集積・運搬カート
質量(kg)
約15.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×696×1013
色(袋)
イエロー
商品タイプ
本体(フレーム)