※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
東北車輌の キャスター
東北車輌の 車輪のみ
ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09518835
品番
125ULB
参考基準価格(税別)
¥7,310
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
車輪幅R(mm)
38
許容荷重(kg)
280
ベアリング
#6303
穴径d(Φmm)
17
材質
ウレタン(B入)
車輪径(Φmm)
125
ボス幅B1(mm)
49
ボス径B2(Φmm)
49