テラモト
テラモトの オフィスインテリア
テラモトの 傘・傘立て
テラモトの 傘立て・アンブレラスタンド
傘かけ(折りたたみ傘対応)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09518837
品番
UB-289-100-0
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
折りたたみ傘対応の収納をスッキリみせる傘立て
材質
本体:スチールに粉体塗装、受皿:ポリプロピレン(再生樹脂)
用途
傘立てとして
質量(kg)
約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×250×1000
アズワン品番
65-0329-85
グリーン購入法
適合