※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150ULB ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 09518844 150ULB ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 09518844

ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09518844 品番 150ULB
参考基準価格(税別)¥8,570 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
車輪幅R(mm)40 許容荷重(kg)350 ベアリング#6204 穴径d(Φmm)20 材質ウレタン(B入) 車輪径(Φmm)150 ボス幅B1(mm)53 ボス径B2(Φmm)53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする