UB-299-036-7 パネル傘立 テラモト 09518846 UB-299-036-7 パネル傘立 テラモト 09518846 UB-299-036-7 パネル傘立 テラモト 09518846

パネル傘立

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09518846 品番UB-299-036-7
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全面に隠しパネルが付いているて、傘をスマートに収納する傘立て

材質本体:スチールに粉体塗装、受皿:ポリプロピレン(再生樹脂) 用途傘立てとして 質量(kg)約7.4 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約502×350×502 アズワン品番65-0329-86 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする