※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300ULB ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 09518871 300ULB ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 09518871

ダクタイルキャスター(標準タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09518871 品番 300ULB
参考基準価格(税別)¥23,480 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
車輪幅R(mm)50 許容荷重(kg)830 ベアリング#6305 穴径d(Φmm)25 材質ウレタン(B入) 車輪径(Φmm)300 ボス幅B1(mm)67 ボス径B2(Φmm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする