※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100×65TB ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌 09518896 100×65TB ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車) 東北車輌 09518896

ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ゴム(B入)車)

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09518896 品番 100×65TB
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
車輪径(Φmm)100 車輪幅R(mm)65 許容荷重(kg)180 ベアリングCB1740 穴径d(Φmm)17 材質ゴム(B入) ボス幅B1(mm)76 ボス径B2(Φmm)47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09519011
2021-10-02
用途:
価格は安いがB/Gシールが無い
土屋製作所 様

車輪そのものは良かったがベアリングがシールタイプじゃ無くてグリスが漏れる、ゴミや水が入ってしまうのでシールタイプのベアリングに交換してから使用した方が良い。

対象商品:
09518984
2016-05-23
用途:
船の船台に使用します。
サービス業

見た目にいい感じで安心感があります。取り敢えず2つ購入しましたが、また追加で購入いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする