SU-661-620-3 2段式ベルトパーテーション テラモト 09518898 SU-661-620-3 2段式ベルトパーテーション テラモト 09518898

2段式ベルトパーテーション

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 09518898 品番 SU-661-620-3
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

中段の位置にもベルトが付いた2段式ベルトパーテーション

ベルト色ロイヤルブルー 用途ベルトパーテーションとして 材質本体・ベース:ステンレス、ベルト:ポリカーボネイト・他(50mm幅) 質量(kg)約5.8 ロイヤルブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約300(支柱太さ60.5)×831、ベルト長さ:約2 色(本体)シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする