テラモト
テラモトの パーティション
テラモトの ベルト・ロープ式パーティション
2段式ベルトパーテーション
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09518916
品番
SU-661-620-5
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
中段の位置にもベルトが付いた2段式ベルトパーテーション
ベルト色
スチールグレー
用途
ベルトパーテーションとして
材質
本体・ベース:ステンレス、ベルト:ポリカーボネイト・他(50mm幅)
質量(kg)
約5.8
色
スチールグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約300(支柱太さ60.5)×831、ベルト長さ:約2
色(本体)
シルバー