3/22より値下げ!現場を応援
テラモト
テラモトの パーティション
テラモトの パーティション用アクセサリー
ベルトパーテーション用アドパネル 縦
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09518943
品番
OT-661-001-3
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,298
バスケットに入れる
ベルトパーテーションにワンタッチでセットできるパネルプレーム
用途
サインスタンドとして
材質
フレーム:アルミ・POM、ボード:ポリプロピレン、差し込み口:ABS樹脂、透明板:PET
幅(mm)
309
厚さ(mm)
19
高さ(mm)
432
質量(g)
約351
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約309×19×432
アズワン品番
65-1853-32