テラモト
テラモトの パーティション
テラモトの パーティション用アクセサリー
ベルトパーテーション用アドパネル 縦
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09518959
品番
OT-661-001-4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ベルトパーテーションにワンタッチでセットできるパネルプレーム
用途
サインスタンドとして
材質
フレーム:アルミ・POM、ボード:ポリプロピレン、差し込み口:ABS樹脂、透明板:PET
幅(mm)
222
厚さ(mm)
19
高さ(mm)
309
質量(g)
約222
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約222×19×309
アズワン品番
65-1853-33