テラモト
テラモトの パーティション
テラモトの パーティション用アクセサリー
ベルトパーテーション用アドパネル 斜め
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09518968
品番
OT-661-002-3
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ベルトパーテーションにワンタッチでセットできるパネルプレーム
用途
サインスタンドとして
材質
フレーム:アルミ・POM、ボード:ポリプロピレン、差し込み口:ABS樹脂、透明板:PET、装着金具:ナイロン・ステンレス
幅(mm)
309
高さ(mm)
406
質量(g)
約455
奥行(mm)
283
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
縦長時:約309×283×406、横長時:約432×204×311
アズワン品番
65-1853-34