テラモト
テラモトの パーティション
テラモトの パーティション用アクセサリー
ベルトパーテーション用アドパネル 斜め
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09518977
品番
OT-661-002-4
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ベルトパーテーションにワンタッチでセットできるパネルプレーム
用途
サインスタンドとして
材質
フレーム:アルミ・POM、ボード:ポリプロピレン、差し込み口:ABS樹脂、透明板:PET、装着金具:ナイロン・ステンレス
幅(mm)
222
高さ(mm)
309
質量(g)
約327
奥行(mm)
204
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
縦長時:約222×204×309、横長時:約309×148×245
アズワン品番
65-1853-35