テラモト
テラモトの 看板・POP・掲示用品
テラモトの カタログスタンド
テラモトの フロア用カタログスタンド
パンフレットスタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09519004
品番
OT-980-113-0
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
ホルダーが湾曲しているので、パンプレットや薄いチラシも折れにくいスタンド
用途
パンプレットスタンドとして
材質
フレーム:スチールに粉体塗装(シルバー)、看板:ポリプロピレン
質量(kg)
約10.4
段数
10段
列数
3列
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約698×460×1450