※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100×50TULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 09519045 100×50TULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 09519045

ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 車輪幅R(mm)50 注文コード09519045 品番100×50TULB
参考基準価格(税別)¥7,240 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は車輪径・車輪幅Rなど14種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 車輪幅R(mm)50 許容荷重(kg)340 ベアリング#6203 穴径d(Φmm)17 材質ウレタン(B入) ボス幅B1(mm)65 ボス径B2(Φmm)47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
船台車輪

マリーン用が用意してなかったのでこの商品で我慢でしたがメーカーにはあるので用意してほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする