バゲージラック LR-8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09519056 品番MZ-600-100-9
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

木目調フレームの荷物置き

用途荷物置きとして 材質フレーム:アルミパイプに熱転写仕上、ベルト:ナイロン 質量(kg)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約470×400×500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする