テラモト
テラモトの 救急・救助用品
テラモトの 担架
テラモトの 本体 担架
ターポリン救護担架
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09519065
品番
OT-150-901-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
緊急時に活躍する、丈夫なターポリン生地の簡易担架
用途
簡易担架として
材質
PVCターポリン
質量(kg)
約1.8(袋収納時:約2.0)
色
オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:約600×2000、収納時:約330×90×400
アズワン品番
65-1853-39
商品説明動画
ターポリン救護担架 説明動画
参考になった