スタッキングブローテーブル BT-1860B

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09519074 品番OT-610-186-0
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

収納効率を追求したスタッキングタイプのテーブル

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×700 質量(kg)約13 用途テーブルとして 材質天板:樹脂ブロー成型品、脚部:スチール角パイプに粉体塗装(ブラック) 高さ(mm)700 奥行(mm)600 間口(mm)約1800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約1800×600×700、収納時:約1800×600×54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする