テラモト
テラモトの デスク・テーブル
テラモトの ワークデスク・簡易テーブル
テラモトの ワークデスク
テーブル KBT-6050M
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09519108
品番
OT-630-005-0
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
木目調のシンプルなテーブル
高さ(mm)
700
幅(mm)
約600
奥行(mm)
500
色
NA ナチュラル
用途
テーブルとして
材質
天板表面:メラミン化粧板、芯材:パーチクルボード、エッジ:木緑ウレタン塗装、脚:スチールにクロームメッキ
質量(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×500×700
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×500×700