※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200×75TULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 09519115 200×75TULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車) 東北車輌 09519115

ダクタイルキャスター(幅広タイプ)用 車輪(ウレタン(B入)車)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 車輪幅R(mm)75 注文コード09519115 品番200×75TULB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は車輪径・車輪幅Rなど14種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)200 車輪幅R(mm)75 許容荷重(kg)880 ベアリング#6305 穴径d(Φmm)25 材質ウレタン(B入) ボス幅B1(mm)90 ボス径B2(Φmm)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
船台車輪

マリーン用が用意してなかったのでこの商品で我慢でしたがメーカーにはあるので用意してほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする