テラモト
テラモトの デスク・テーブル
テラモトの ワークデスク・簡易テーブル
テラモトの ワークデスク
テーブル KBT-6050M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
HBR ハニーブラウン
注文コード
09519126
品番
OT-630-005-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,500
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
木目調のシンプルなテーブル
高さ(mm)
700
幅(mm)
約600
奥行(mm)
500
色
HBR ハニーブラウン
用途
テーブルとして
材質
天板表面:メラミン化粧板、芯材:パーチクルボード、エッジ:木緑ウレタン塗装、脚:スチールにクロームメッキ
質量(kg)
約10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×500×700
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×500×700