テラモト
テラモトの 椅子
テラモトの ミーティングチェア
チェア TK-CH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09519178
品番
OT-631-001-2
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
木目調のシンプルなチェア
色
チェリー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
510×505×855
座面高さ(mm)
440
本体質量(kg)
3.4
用途
チェアとして
材質
フレーム:スチールにクロームメッキ、背・座:成形合板メラミン化粧貼り
幅(mm)
510
質量(kg)
約3.4
高さ(mm)
855(S440)
奥行(mm)
505
キャスター
なし
肘掛
なし
スタッキング
可