テラモト
テラモトの ラティス/デッキ/オーニング
テラモトの ガーデンファニチャー
テラモトの テーブル/チェア
ジャマイカサンラウンジャー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09519214
品番
MZ-603-030-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
外気浴に最適なガーデンファニチャー
材質
フレーム:ポリプロピレン、背・座シート:スリング
質量(kg)
11.6
色
ホワイト+トープ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約700×1900×S380(高さ380〜970の間で4段階)