テラモト
テラモトの イベント・ノベルティ・行楽用品
テラモトの アウトドア・行楽用品
テラモトの テント/タープ
マーケットアンブレラ GFOC-8
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09519223
品番
MZ-592-324-1
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
日よけ・暑さ対策に最適なパラソル
色
グリーン
直径(Φcm)
244
材質
生地:スパンクリリック(ポリエステル)、支柱:Φ38グラスファイバー
質量(kg)
約15
直径×長さL(Φmm×mm)
直径:2440、全長:2400(骨数8本)