テラモト
テラモトの イベント・ノベルティ・行楽用品
テラモトの アウトドア・行楽用品
テラモトの テント/タープ
マーケットアンブレラ GFOC-8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
レッド
注文コード
09519239
品番
MZ-592-324-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
日よけ・暑さ対策に最適なパラソル
色
レッド
直径(Φcm)
244
材質
生地:スパンクリリック(ポリエステル)、支柱:Φ38グラスファイバー
質量(kg)
約15
直径×長さL(Φmm×mm)
直径:2440、全長:2400(骨数8本)