テラモト
テラモトの イベント・ノベルティ・行楽用品
テラモトの アウトドア・行楽用品
テラモトの テント/タープ
パラソルベース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09519318
品番
MZ-651-344-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥91,600
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
パラソルベースとして
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
450×300(穴径:25.4〜34)
質量(kg)
水:約20、砂:約25
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。