ダイヤマットAL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09519354 品番MR-143-301-3
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

独自の表面形状でノンスリップ効果を発揮する穴あき加工のロールマット

材質塩化ビニール 用途すべり止めマット、長尺、ロール、作業現場などに 厚さ(mm)約2 質量(kg)約16 寸法(cm×m)92×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする