曜日別特売
MR-093-241-3 抗菌安全スノコ(お客様組立品) テラモト 09519406

 

MR-093-241-3 抗菌安全スノコ(お客様組立品) テラモト 09519406
MR-093-241-3 抗菌安全スノコ(お客様組立品) テラモト 09519406

抗菌安全スノコ(お客様組立品)

(4件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
寸法(mm)600×900
内容量1本注文コード09519406品番MR-093-241-3
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。

用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)寸法(mm)600×900厚さ(mm)約48アズワン品番65-0331-94
取扱説明書:(0.33MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09519528
2020-03-23
用途: 男子更衣室

連結部分の組立にはかなり力が必要ですが物はいいと思います。
追加購入をすればスノコの数も増やせるし場所によって細くしたり太くしたり出来ていい商品だと思います。あとは耐久性がどれだけあるか楽しみです。

対象商品 : 09519467
2020-06-04
用途: トイレのスリッパ履き替え
株式会社ファーマインド

滑りにくくなっていて、見た目も清潔感があるのでよいと思う

対象商品 : 09519397
2020-04-07
用途: 子供達が歩く玄関に敷きました。
教育・研究機関

組み立ても簡単で、若干弾力もあり、歩きやすいです。

対象商品 : 09519406
2019-07-19
用途: 更衣室の増設ロッカーの足元へ設置するため

本体の組立には板同士を互いに固定するジョイントをお湯で温めないと差込作業がしにくいというデメリットがありましたがそれほど苦労も無く組立は終了し設置できました。軽くてきれいで足裏の感触も良く木の板をビスや釘で固定、加工する従来の苦労を考えるとわずかな工数で準備が出来る本製品は最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする