カクタス
カクタスの 電動工具・充電工具アクセサリー
カクタスの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
カクタスの 締め付け/穴あけ用部品
マルチ圧縮
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09519562
品番
EV2-T240
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
・T形マルチコネクター:T20-F240
・圧縮端子:8〜150ml
C形コネクター:14×14〜100×100
・銅直線:14〜200mm
質量(kg)
1.5